咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZDHT 150508FR-F10 DLC 涂层
商品编号
211765
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • ALU
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
211765 ALU
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
类型
角半径
转位刀片后角
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
2.5
5.56mm
0.1mm
6mm
13.5mm
2
0.1 - 0.25mm
HB7805
0.8mm
15degrees
13.5mm
销售价 数量
 
979.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • ALU
数量:

商品详情

商品名称:ZDHT 150508FR-F10 <b>DLC 涂层</b>
商品编号:211765 ALU
技术说明

周边经过研磨的转位刀片,确保精准贴合刀架。新一代切削材料的高性能极细颗粒基底材料。优化切削刃处理,针对易于切削的材料应用。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加