咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mahr数显深度游标卡尺 IP 67,i-wi
商品编号
418759
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
  • 100
  • 200
  • 300
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
418759 100
418759 200
418759 300
IP 保护等级
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
无线电应用
校准
测桥长度
测量导轨横截面
测量杆直径
测量范围
测量误差 E MPE
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
制造商软件
A1
85mm
16 × 3mm
4mm
0mm - 100mm
±0.03mm
mm / 英寸inch
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
制造商软件
A2
100mm
12 × 3.5mm
0mm - 200mm
±0.03mm
0.01
IP 67
电池驱动
081560 CR2032
1
制造商软件
A2
150mm
12 × 3.5mm
0mm - 300mm
±0.04mm
mm / 英寸mm
销售价 数量
 
10319.65
9839.66
12359.57
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 100
  • 200
  • 300
数量:

商品详情

商品名称:Mahr数显深度游标卡尺 IP 67,i-wi
商品编号:418759 100
供货范围

1 节电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
可选附件

数据线,编号 498940。
i-wi 无线接收器编号 498912。
技术说明

用于测量车槽、T 形槽、凹槽、凸缘等……基准测量系统存储并保持设定的零位,即使在重新启动后也是如此。锁功能,能够避免因操作按钮误操作所导致的测量误差。
很大的液晶显示器,字符高度 11 mm。集成式无线数据接口 i-wi。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加