咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 带冷却通道孔,ADB 型
商品编号
303020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303020 22
303020 27
303020 32
303020 40
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
22mm
22
48mm
40mm
22
27mm
27
58mm
40mm
27
32mm
32
78mm
50mm
32
40mm
40
88mm
50mm
40
销售价 数量
 
882.82
908.79
954.35
1153.04
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 带冷却通道孔,ADB 型
商品编号:303020 40
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。专用扳手,编号 309840。
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经磨光处理。
技术参数
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 15000 min-1 条件下
型式
ADB
冷却通道孔
不能封闭
标准
DIN 6357
切削加工策略
HPC
固定器
BT 40 短型
径向跳动精度
≤ 5µm
属性
刀杆直径 d1
40mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
40
外径 D
88mm
悬伸长度 A 尺寸
50mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加