咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PCD 端面铣刀 带有安装孔
商品编号
209810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209810 32
209810 40
209810 50
209810 63
209810 80
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
刀柄形状
切刃直径 DC
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
坡道斜度 αmax
孔直径
总长度 L
柄类型
直径 D3
转位刀片(次级刀片)最大横向进给
轴向前角刀具
进给量 fz,针对铸铝的开槽铣削
齿数 Z
0.1mm
1.25
带有安装孔
32mm
0.01mm
10mm
10mm
0.6degrees
16
40mm
32mm
10mm
6
0.2mm
4
0.1mm
1.25
带有安装孔
40mm
0.01mm
10mm
10mm
0.6degrees
16
40mm
32mm
10mm
6
0.2mm
4
0.1mm
1.25
50mm
0.01mm
10mm
10mm
0.6degrees
22
48mm
带有安装孔
50mm
10mm
6
0.2mm
5
0.1mm
1.25
63mm
0.01mm
10mm
10mm
0.5degrees
22
48mm
带有安装孔
50mm
10mm
6
0.2mm
6
0.1mm
1.25
带有安装孔
80mm
0.01mm
10mm
10mm
0.5degrees
27
50mm
50mm
10mm
6
0.2mm
7
销售价 数量
 
7462.53
7940.42
9484.41
11340.84
12921.58
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:PCD 端面铣刀 带有安装孔
商品编号:209810 32
供货范围

特殊的紧固螺栓能够优化冷却液供给。
提示

配套的插接刀柄参见夹具区域,例如编号 306530 22。
技术说明

高性能 PCD 端面铣刀适合粗加工和精加工应用。大排屑槽用于安全排屑。直接在切刃上冷却。轴角为 6° 正角。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加