咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SUMOCHAM 基本元件 Weldon 柄部 DCN A
商品编号
231702
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:SUMOCHAM 基本元件 Weldon 柄部 DCN A
商品编号:231702
应用

带有刀片编号 231740 – 231790。
供货范围

基体包括用于刀片的安装扳手。
技术说明

SUMOCHAM 可更换钻头系统用于高效钻孔加工,通过可更换切刃。独特的夹紧机构可方便地固定刀片,无需额外的夹紧螺栓。通过全面的刀片系列使用多种材料出色的刀具稳定性,同时弯曲冷却通道可实现高径向跳动精度尽可能低的钻孔轴向偏移其他可用规格:带圆柄的基本元件,在安装倒角环时用于加工钻孔倒角的基本元件,专用于多主轴车床、纵向车床和生产型车床的基本元件。
公差等级: IT8-IT9,同心度:0.03 mm。
提示

  • 基本上选择中等切削速度和高进给率的策略
  • 回位时不会快速移动,也不会主轴左旋。
  • 凸面/凹面定心钻头:需要曲率半径 > 15 × DC,减少进给高达 50%。
  • 针对十字孔,最大允许直径为公称直径 DC 的 1/4。
  • 套钻需要稳定的条件,减少工件元件之间的间隙。
  • 斜孔入口和出口倾角可达 7°,同时减少进给(约 20 - 30%)。
  • 命名惯例:DCN [尺寸]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    示例:
    编号 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    编号 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加