咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT 1/2 英寸 6 角螺丝起子批头 英制规格
商品编号
643232
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643232 1/2
643232 1/4
643232 3/4
643232 3/8
643232 5/8
643232 5/16
643232 9/16
六角
长度
驱动侧直径
1/2inch
60mm
25mm
1/4inch
60mm
22.5mm
3/4inch
60mm
30mm
3/8inch
60mm
22.5mm
5/8inch
60mm
27mm
5/16inch
60mm
22.5mm
9/16inch
60mm
25mm
销售价 数量
 
187.42
163.55
324.48
170.93
201.32
163.55
241.71
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT 1/2 英寸 6 角螺丝起子批头 英制规格
商品编号:643232 1/2

材料

铬钒钢制成,镀铬。顶头由硬度极高的韧性材料制成,精整光亮。
技术说明

做工考究,由两部分组成。经过改良淬硬的主体能够吸收并传递驱动能量。紧密配合的内四方确保可靠且稳定地安装在操作工具上。内四方符合 DIN 3120

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加