咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工用紧身夹克 Splash
商品编号
091482
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091482 46
091482 48
091482 50
091482 52
091482 54
091482 56
091482 58
091482 60
091482 62
091482 64
091482 66
091482 90
091482 94
091482 98
091482 102
091482 106
091482 110
091482 114
性别
成衣尺寸 DE
系列
男式
46
Splash
男式
48
Splash
男式
50
Splash
男式
52
Splash
男式
54
Splash
男式
56
Splash
男式
58
Splash
男式
60
Splash
男式
62
Splash
男式
64
Splash
男式
66
Splash
男式
90
Splash
男式
94
Splash
男式
98
Splash
男式
102
Splash
男式
106
Splash
男式
110
Splash
男式
114
Splash
销售价 数量
 
1201.43
1201.43
1201.43
1201.43
1201.43
1321.84
1321.84
1381.80
1381.80
1441.64
1441.64
1201.43
1201.43
1201.43
1201.43
1321.84
1321.84
1381.80
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工用紧身夹克 Splash
商品编号:091482 46
提示

其他颜色的产品敬请详询。有关尺码的详细信息,请参阅尺码表。
店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
焊工用紧身夹克,深煤黑色/灰色,面料平方克重 525 g/m²,通过 EN 11611 认证,等级 2编号 091501。
技术说明

高品质焊工保护装备,时尚双色设计。在焊接工作时提供持久理想的火焰防护。防护性能出色,同时穿戴也十分舒适。阴丹士林染色确保色牢度。330 g/m2 的中等重量面料质量特别适合对运动自由度要求较高的焊接工作。持久火焰防护,即使在依据 EN ISO 15797 标准洗涤 100 次后。
Splash 系列工作服,带有可变衣领,既可作为立领,也可作为翻领。
  • 两个胸部口袋,带袋盖和粘扣。
  • 可通过按扣调节袖口宽度。
  • 两个侧面布置的插兜,带隐藏式拉链。

标准

  • EN ISO 11611,1 类,A1,A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E2, F1

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加