咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用油壶 300 ml
商品编号
083724
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
容积
  • 300
  • 500
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
083724 300
083724 500
基体底面直径
容器材料
容器高度
容积
管道长度
73mm
钢板
140mm
300ml
120mm
88mm
钢板
140mm
500ml
120mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
制造商ID:
  • 300
  • 500
数量:

商品详情

商品名称:机用油壶 300 ml
商品编号:083724 300

机用喷油壶,钢板材质,配有可弯曲以及不可弯曲的出油管。坚固耐用的黄铜材质泵体,出油管可以拆装。管长 120 mm。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加