咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
涡流环螺栓
商品编号
086489
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
086489 M12
086489 M16
086489 M20
086489 M24
086489 M30
颜色
红色
红色
红色
红色
红色
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:涡流环螺栓
商品编号:086489 M12

提示

SF 4:1 = 安全系数 4。
技术说明

高强度、可 360° 旋转的涡流环螺栓,红色涂漆。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加