咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形压力弹簧夹套,DIN 6343
商品编号
329560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
夹紧直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329560 3
329560 4
329560 5
329560 6
329560 7
329560 8
329560 9
329560 10
329560 11
329560 12
329560 13
329560 14
329560 15
329560 16
329560 17
329560 18
329560 19
329560 20
329560 21
329560 22
329560 23
329560 24
329560 25
329560 26
329560 27
329560 28
329560 29
329560 30
329560 31
329560 32
329560 33
329560 34
329560 35
329560 36
329560 37
329560 38
329560 39
329560 40
329560 41
329560 42
A
F
K
总长度 L
角 α
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
50mm
48mm
60mm
94mm
17.5degrees
销售价 数量
 
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06
987.06

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:圆形压力弹簧夹套,DIN 6343
商品编号:329560 3

DIN 6343

同轴度公差:D = 1 至 10 mm = 0.02 mm D = 10 至 30 mm = 0.03 mm D = 30 至 60 mm = 0.04 mm

其它直径规格和形状(例如 4 边或 6 边)请垂询!
型材 ⌀ 1.0 – 8.0 mm 平型。⌀ 8.5 mm 起,带横向沟槽。

弹簧夹头,圆形,1 mm 升序。订购时请说明所需要的夹紧直径。

属性
A
50mm
F
48mm
K
60mm
总长度 L
94mm
角 α
17.5degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加