咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MK 加长轴套
商品编号
343510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
343510 1/1
343510 2/2
343510 3/3
343510 4/4
343510 5/5
总长度
145mm
175mm
215mm
265mm
335mm
销售价 数量
 
301.48
452.56
589.19
994.00
1989.60

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:MK 加长轴套
商品编号:343510 5/5
标准

类似于 DIN 2187。
技术说明

外圆锥经研磨。
带有同样的外部和内部圆锥的延长套筒
属性
总长度
335mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加