咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锉刀和锉刀刷套装 适配Holex工具车
商品编号
A91528
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A91528 6
宽度
深度
284mm
398mm
销售价 数量
 
1245.03

商品详情

商品名称:锉刀和锉刀刷套装 适配Holex工具车
商品编号:A91528 6

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
锉刀套装,5 件套,编号 517411,规格尺寸 250: 1 件
锉刷,编号 576000 规格尺寸 100×25: 1 件
属性
宽度
284mm
深度
398mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加