咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
活络扳手和钳子套装 适配Holex工具车
商品编号
A91567
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91567 5
宽度
深度
284mm
398mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:活络扳手和钳子套装 适配Holex工具车
商品编号:A91567 5

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
HOLEX 通用夹钳,编号 708005,规格尺寸 225: 1 件
HOLEX 长嘴夹钳,编号 708401,规格尺寸 175: 1 件
GARANT 钳子扳手,编号 813501,规格尺寸 250: 1 件
HOLEX 活动扳手,编号 814001,规格尺寸 100;200: 各 1 件
属性
宽度
284mm
深度
398mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加