咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊接插套工具
商品编号
657950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657950 1
657950 2
内径规 S
插套柄
焊接四方
系列
长度 l
高度 h
8mm
9×12mm
8×14mm
737/10
8mm
8mm
12mm
14×18mm
11×25mm
737/40
12mm
11mm
销售价 数量
 
389.96
488.16
  • 商品详情

商品详情

商品名称:焊接插套工具
商品编号:657950 2

应用

用于接装用户自己的工具,例如:特殊的曲柄扳手。扭矩必须根据焊接部件的长度进行修正。
适用于

带有四方插口的扭力扳手。
技术说明

模压锻造;所有插套连接的工具 = 四方形柄部,带有弹性止动销。由此确保插套工具在扭矩扳手上可靠的紧固到位。

技术参数
刀具,可以更换
插入式扳手头
属性
内径规 S
12mm
插套柄
14×18mm
焊接四方
11×25mm
系列
737/40
长度 l
12mm
高度 h
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加