咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
超静音平板推车 2层
商品编号
A91941
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91941 150
A91941 200
A91941 250
A91941 300
型号
最大承重量
装卸面深度
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
高度
150
150kg
730mm
490mm
橡胶
100mm
860mm
200
200kg
825mm
500mm
橡胶
100mm
860mm
250
250kg
825mm
500mm
橡胶
125mm
915mm
300
300kg
910mm
600mm
橡胶
125mm
920mm
销售价 数量
 
1150.16
1268.13
1373.39
1499.39

商品详情

商品名称:超静音平板推车 2层
商品编号:A91941 150

技术说明

防滑塑胶台面和防撞缓冲橡胶带,确保安全操作。采用耐磨无压痕橡胶轮。

属性
型号
150
最大承重量
150kg
装卸面深度
730mm
装载面宽度
490mm
轮子材料
橡胶
轮子直径
100mm
高度
860mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加