咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扩径件
商品编号
649500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
649500 1
649500 2
649500 4
649500 6
649500 8
部件数量
驱动四方头 [x]
驱动四方头 [y]
1
1/4inch
3/8inch
1
1/4inch
1/2inch
1
3/8inch
1/2inch
1
1/2inch
3/4inch
1
3/4inch
1inch
销售价 数量
 
145.88
213.95
157.65
210.00
439.67

商品详情

商品名称:扩径件
商品编号:649500 8

标准

DIN 3123-A
材料

铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
技术说明

外方/内方驱动头符合 DIN 3120 标准,锻造成型。外方驱动头带有弹簧球或弹簧销,内方驱动头带孔或咬合槽。
扩径件

属性
部件数量
1
驱动四方头 [x]
3/4inch
驱动四方头 [y]
1inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加