咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉鞋,黑色/红色 LONNY red Low ESD,S1P
商品编号
092269
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092269 40
制造商名称
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
719521 − 40
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S1P
销售价 数量
 
1661.39
  • 商品详情

商品详情

商品名称:凉鞋,黑色/红色 LONNY red Low ESD,S1P
商品编号:092269 40
标准

EN ISO 20345:2011 S1P SRC。
技术说明

采用时尚设计的运动款安全凉鞋 LONNY。
  • 网格材质面料。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 无皮革上浆。
  • 全包鞋垫 SPORTIVE black ESD。
  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy®,保证整体减震。
  • ESD 装备。

属性
制造商名称
719521 − 40
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
40
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S1P
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加