咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
型材切割机
商品编号
078192
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078192 KGSV216M
供电
切削宽度
制造商名称
宽度
最大倾斜角,右侧
最大倾斜角,左侧
最大切割深度 45°
最大切割深度 90°
最大接缝斜角,右侧
最大接缝斜角,左侧
最高转速
消耗功率
线缆长度
重量
锯片安装孔径
锯片直径
长度
高度
电源驱动
305 / 205mm
KGSV 216 M
475mm
2degrees
47degrees
36mm
65mm
47degrees
47degrees
5500min-1
1350W
2m
13.5kg
30mm
216mm
760mm
340mm
销售价 数量
 
5900.69

商品详情

商品名称:型材切割机
商品编号:078192 KGSV216M
供货范围

硬质合金锯片(60 齿)、2 个集成工作台扩展件、定长止挡、材料夹、用于更换锯片的工具、电缆回卷和切屑收集袋。
提示

配套适用的圆锯片参见编号 584004 − 593930。
技术说明

断切/斜切锯,带抽拉功能转速控制功能
技术说明
  • 转速控制适用于扩展应用范围,例如用于锯切铝型材和塑料。
  • 内置切割线激光器与 LED 工位照明装置实现精准切割。
  • 可拉出的工作台扩展件,也可拆卸,用于支撑超长工件。
  • 通过集成的切屑收集漏斗高效抽排切屑。
  • 采用“multi cut”锯片(平齿/梯形齿),可实现高切割质量和长久使用寿命,例如在层压板和铝型材中。
  • 由于对宽工件具有抽拉功能,切割能力强大。
  • 小巧轻便,也适合单手运输。
  • 由压铸铝制成的坚固结构可满足最严苛的要求。
  • 得益于符合人体工程学的提把和锯头安全装置可轻松实现运输。
  • Vario-Constamatic (VC) 全波电子设备用于以在负载下几乎保持恒定的材料特定转速工作。
  • 通过锁定点快速精确地设置常用角度。
  • 可拉出的工作台扩展件,也可拆卸,用于支撑超长工件。
  • 明亮的 LED 工作灯用于接口照明(电源供电,无需电池)。
  • 竖向、横向可移动的止挡有助于实现安全锯切。
  • 快速夹具用于从上方或前方可靠固定工件。
  • 深度止挡用于轻松制造凹槽。
  • 锯头可向左倾斜,具有额外的底切角度范围。
  • 可以从工作位置看到和直观地操作所有刻度和操作元件。
  • 通过主轴锁可以更轻松地更换锯片;无需拆卸摆动保护罩。

属性
供电
电源驱动
切削宽度
305 / 205mm
制造商名称
KGSV 216 M
宽度
475mm
最大倾斜角,右侧
2degrees
最大倾斜角,左侧
47degrees
最大切割深度 45°
36mm
最大切割深度 90°
65mm
最大接缝斜角,右侧
47degrees
最大接缝斜角,左侧
47degrees
最高转速
5500min-1
消耗功率
1350W
线缆长度
2m
重量
13.5kg
锯片安装孔径
30mm
锯片直径
216mm
长度
760mm
高度
340mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加