咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
充电式冲击螺丝刀,配有 LiHD 蓄电池
商品编号
074060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:充电式冲击螺丝刀,配有 LiHD 蓄电池
商品编号:074060
供货范围

配套提供 2 块 LiHD 蓄电池、充电器和 metaBOX。
提示

配套适用的蓄电池和充电器参见编号 073870 − 073890。
技术说明

大扭矩适用于重型螺纹接合应用。
这款 LTX 级充电式冲击螺丝刀有三种最大扭矩可供选择,分别为 300 Nm、800 Nm 或 1750 Nm。非常适用于所有性能范围内的高功率螺纹接合作业。此外还配备 APS 模式(自动动力换档):
  • 按照 APS 模式松开:通过在松开后自动降低转速来防止螺栓/螺母掉落。
  • 按照 APS 模式拧紧:通过在第一次冲击后自动关断来防止过度拧紧螺栓/螺母。
另外,所有 Metabo 电池组均享有 3 年质保,不受充电周期的次数影响。
明亮的 LED 工作照明灯等其他细节使作业更加舒适。
优点

100 % 的电池兼容性 - 现在也实现了跨制造商兼容
CAS 合作伙伴的所有 18 V 设备和电池组均 100% 相互兼容。CAS 代表“Cordless Alliance System”。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加