咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Alu-Office-Line 接线板 6 插位
商品编号
081196
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081196 6
IP 保护等级
供电
接口
插座数量 230 V/16 A
IP 20
电源驱动
USB 接口
6
销售价 数量
 
629.98

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Alu-Office-Line 接线板 6 插位
商品编号:081196 6
提示

保护触点型转接插头 250V/ 16A,用于连接保护触点型插头,带不同的欧洲插头系统,请参见在线商店,编号 081172 和编号 081174。
技术说明

Alu-Office-Line 插线板,带 USB 充电功能。有 4 个台面插座和 2 个 USB 充电插口。保护触点插座,采用 45° 布局,也可用于弯角插头。用于在写字台上简便连接设备。
技术说明

功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。
属性
IP 保护等级
IP 20
供电
电源驱动
接口
USB 接口
插座数量 230 V/16 A
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加