咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 HCT IP67 带蓝牙和圆形深度规
产品使用说明书见下面详情页链接
商品编号
412783
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412783 150
IP 保护等级
供电
国际通用尺寸
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
提供 DMC/SGTIN 编码
无线电应用
标准
校准
测量误差 E MPE
深度规
爪长
电池类型
系列
读数
读数可进行转换
IP 67
电池驱动
CR2032
81560
1
HCT Windows App
ISO 13385
A1
±0.02mm
直径 1.6
40mm
纽扣电池
HCT
0.0005mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
3842.78

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 HCT IP67 带蓝牙和圆形深度规
商品编号:412783 150

点击查看产品说明书

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
备件

电池架,编号 412237 规格尺寸 B。
技术说明

数显游标卡尺 IP 67 HCT 采用 Bluetooth 5.0。方便读取且对比鲜明的 LCD 显示屏,字符高度达 11.5 mm。先进且节能的测量系统保证超长的电池运行时间。10分钟后,系统自动进入省电模式,游标再次移动时,又重新被激活。测量值和零点被系统自动保存。双组份壳体带有握持舒适的 Haptoprene 表面。游标卡尺能够很好地防水,冷却液,机油或者灰尘。测量面经细致研磨。与可选的 HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App 兼容。可免费提供 Android 和 iOS 版。还可通过人机界面设备 (HID) 使用。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
国际通用尺寸
CR2032
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
81560
所含电池数量
1
提供 DMC/SGTIN 编码
无线电应用
HCT Windows App
标准
ISO 13385
校准
A1
测量误差 E MPE
±0.02mm
深度规
直径 1.6
爪长
40mm
电池类型
纽扣电池
系列
HCT
读数
0.0005mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加