咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Medium-Plus 刀片座 用于端面开槽
商品编号
278042
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
278042 35/50
278042 50/75
278042 65/100
最大切割深度 tmax
最大第 1 次切入直径 D2
最小第 1 次切入直径 D1
柄宽 b
螺栓
14mm
50mm
35mm
16×16mm
279816 3
14mm
75mm
50mm
16×16mm
279816 3
14mm
100mm
65mm
16×16mm
279816 3
销售价 数量
 
2123.48
2123.48
2123.48

商品详情

商品名称:Medium-Plus 刀片座 用于端面开槽
商品编号:278042 35/50
提示

D1 = 最小直径,针对第 1 次切槽/ D2 = 直径,针对第 1 次切槽。
D2 = 999 在尺寸标记中相当于理论上的无穷大。
技术说明

所有尺寸规格的刀杆都是相同的刀片座设计,适用于两种开槽宽度(3 mm 和 4 mm)。
适用于开槽刀片,编号 278029 − 278036。
属性
最大切割深度 tmax
14mm
最大第 1 次切入直径 D2
50mm
最小第 1 次切入直径 D1
35mm
柄宽 b
16×16mm
螺栓
279816 3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加