咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有 4 层装载平面的 TS9 平台车
商品编号
918560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
918560 TS94
918560 TS96
918560 TS98
型号
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
总承重量
推柄
标准
每块搁板的承重量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
装卸面深度
装载面宽度
轮子材料
轮子直径
重量
高度
高度调整分度
TS94
1225mm
2
500kg
EN 1757-3
75kg
2
610mm
600mm
1000mm
全橡胶
200mm
70kg
1835mm
130mm
TS96
1225mm
2
500kg
EN 1757-3
85kg
2
710mm
700mm
1000mm
全橡胶
200mm
76kg
1835mm
130mm
TS98
1390mm
2
500kg
EN 1757-3
95kg
2
810mm
800mm
1200mm
全橡胶
200mm
91kg
1835mm
130mm
销售价 数量
 
9774.37
10461.50
11663.96

商品详情

商品名称:带有 4 层装载平面的 TS9 平台车
商品编号:918560 TS94
标准

EN 1757-3
颜色

银色粉末喷涂。
可选附件

备用搁板,编号 918577。冲孔壁板,编号 918580。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

焊接钢结构,搁板为木板,表面呈煤黑色并且耐刮划。可以以 130 mm 为单位进行调整。安装在侧面的手柄。采用 Haptoprene® 套膜和抗冲击的聚丙烯。
2 个固定轮和 2 个导向轮(带有停车制动器)配有无痕聚氨酯覆层,轮毂采用滚柱轴承。
技术参数
高度调整单位尺寸
130mm
属性
型号
TS94
宽度
1225mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
总承重量
500kg
推柄
标准
EN 1757-3
每块搁板的承重量
75kg
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
610mm
装卸面深度
600mm
装载面宽度
1000mm
轮子材料
全橡胶
轮子直径
200mm
重量
70kg
高度
1835mm
高度调整分度
130mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加