咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 边角打磨机套装
商品编号
A07776
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07776 KNSE9-150
最大砂轮直径
消耗功率
转速区间
重量
150mm
950W
1400min-1 - 3800min-1
2.8kg
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 边角打磨机套装
商品编号:A07776 KNSE9-150

技术说明

  • 工作高效率:更换附件无需额外工具

  • 坚固耐用的马达,防尘效果好,使用寿命长

  • 人体工程学设计:降低了重量,减少了手臂尺寸


属性
最大砂轮直径
150mm
消耗功率
950W
转速区间
1400min-1 - 3800min-1
重量
2.8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加