咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 偏心砂光机
商品编号
A07731
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07731 SXE3125
振幅行程
摆动速度
消耗功率
砂纸(夹装)宽度
砂纸(夹装)长度
重量
3mm
4000min-1 - 12000min-1
310W
125mm
125mm
1.5kg
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 偏心砂光机
商品编号:A07731 SXE3125

技术说明

  • 适用于在各种材料上打磨,木材、塑料、金属、石材,也适用于带弧度的表面打磨

  • 电子调速

  • 防尘软轴

  • 集成式粉尘收集系统,集尘袋需另购


属性
振幅行程
3mm
摆动速度
4000min-1 - 12000min-1
消耗功率
310W
砂纸(夹装)宽度
125mm
砂纸(夹装)长度
125mm
重量
1.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加