咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Metabo麦太保 型材切割机
商品编号
A07820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07820 CS22-355
宽度
最高转速
消耗功率
重量
锯片安装孔径
锯片直径
长度
256mm
3700min-1
2300W
16.8kg
25mm
355mm
456mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Metabo麦太保 型材切割机
商品编号:A07820 CS22-355

技术说明

  • 特别适合于钢材、有色金属、铁和塑钢的快速、精确切割

  • 符合人体工程学设计的开关

  • 切割角度可从15度到45度任意调节

  • 可调整切割深度


属性
宽度
256mm
最高转速
3700min-1
消耗功率
2300W
重量
16.8kg
锯片安装孔径
25mm
锯片直径
355mm
长度
456mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加