咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
四档电动自攻式螺丝起子
产品不带充电器和充电池
商品编号
A07016
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07016 71161064
制造商名称
包装
快装夹头,装夹范围
按照 EN 标准的最大振动
最大扭力 软质材料
最大扭力,硬质材料
最大麻花钻孔直径,针对木材
最大麻花钻孔直径,针对钢件
最高转速 1 档
最高转速 3 档
最高转速 4 档
蓄电池电压
蓄电池种类
转速区间 2 档
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
重量
ASCM12Q SELECT
运输箱
1.5mm - 13mm
< 2.5m/s2
20Nm
40Nm
40mm
13mm
400min-1
1400min-1
2500min-1
12V
锂离子
700min-1
细,类型 E 12 V
1.1kg
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:四档电动自攻式螺丝起子
商品编号:A07016 71161064

特征

  • 性能特别强劲的自攻型电动螺丝起子,同心精度特别高。

  • 无需维护保养的无刷EC电机,转速稳定的同时效率也比直流电机高出30%。

  • 磨损小,可以延长10倍的使用寿命,相比较普通直流电机。

  • 效率高,电池容量大,因而最多能够延长50%的续航时间。

  • 获得专利的四档式齿轮箱,可以直接切换为理想的转速,开展螺纹接合,钻孔以及攻丝加工。

  • 电子式的扭矩输出切断功能,可以进行15档的调节,额外的钻孔档位(71161061为20档)。


技术说明

  • 电动自攻式螺丝起子,可以确保高精度的钻孔和螺纹接合作业。

  • 电子式的转速调节,确保柔和且安全可靠的钻入和螺纹接合作业,无论是顺时针还是逆时针。

  • 坚固的金属齿轮箱体,保证了理想的使用寿命。

  • 良好的配重平衡和人体工程学设计,带有Softgrip衬层,即使是长时间连续操作也不会感到疲劳。

  • 全金属快装卡盘,1.5-13 mm,配有自动主轴锁。

  • 能够产生大电流的锂离子电池,带有电池单元监控和容量显示功能。


属性
制造商名称
ASCM12Q SELECT
包装
运输箱
快装夹头,装夹范围
1.5mm - 13mm
按照 EN 标准的最大振动
< 2.5m/s2
最大扭力 软质材料
20Nm
最大扭力,硬质材料
40Nm
最大麻花钻孔直径,针对木材
40mm
最大麻花钻孔直径,针对钢件
13mm
最高转速 1 档
400min-1
最高转速 3 档
1400min-1
最高转速 4 档
2500min-1
蓄电池电压
12V
蓄电池种类
锂离子
转速区间 2 档
700min-1
配套适用的蓄电池 - 供应商/蓄电池类型/电压
细,类型 E 12 V
重量
1.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加