咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
内六角螺栓 DIN912-12.9 blk
内六角螺栓 DIN912-12.9 blk
订购时请按照对应规格的最小起订量倍数下单
商品编号
AF6079
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径x长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
AF6079 M10x35
AF6079 M12x30
AF6079 M12x35
AF6079 M12x50
AF6079 M16x40
AF6079 M16x45
品名
最小起订量
材质
标准
直径x长度
等级
表面处理
内六角螺栓
150
SCM435
DIN912/ISO4762
12.9
发黑
内六角螺栓
50
碳钢/Cr40
ISO4762
M12×30
12.9
发黑
内六角螺栓
100
SCM435
DIN912/ISO4762
12.9
发黑
内六角螺栓
50
碳钢/Cr40
ISO4762
M12×50
12.9
发黑
内六角螺栓
50
碳钢/Cr40
ISO4762
M16×40
12.9
发黑
内六角螺栓
50
碳钢/Cr40
ISO4762
M16×45
12.9
发黑
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:内六角螺栓 DIN912-12.9 blk
商品编号:AF6079 M10x35
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加