咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Delta ABS绝缘安全帽 102018 橙色
商品编号
AP7805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
AP7805 ORANGE
重量
368g
销售价 数量
 
49.16

商品详情

商品名称:Delta ABS绝缘安全帽 102018 橙色
商品编号:AP7805 ORANGE

钻石5型ABS安全帽,可绝缘,棒球帽设计,经内衬反转安装反带测试,更加大上前方视野;

-8点式高.级织物内衬,吸汗带,代尔塔专利ROTOR®一键调整系统:头围53-63cm;

-产品标配JUGALPHA下颚带;

-ABS材质,重量:368克;

-本产品符合欧标 EU 2016/425 规定,并符合以下欧洲标准:EN397:1995/A1/2000(-30℃/+50℃,440V AC,LD,MM)和 EN50365:2002(等级 0)。

AP7805 ORANGE 详情图.JPG.jpg

属性
重量
368g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加