咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Delta 轻型防撞安全帽 102150 黑色
帽檐长度5cm
商品编号
AP7804
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
AP7804 BLACK
帽檐长度
50mm
销售价 数量
 
61.02

商品详情

商品名称:Delta 轻型防撞安全帽 102150 黑色
商品编号:AP7804 BLACK

棒球帽形抗冲击安全帽

-聚酰胺带聚氨酯涂层,内部减震帽壳为聚乙烯材料,并带有增加舒适感的氯丁橡胶泡沫材质;

-外壳:涤纶,内侧箍环: 高密度聚乙烯;

-箍环加强: 泡沫;

-帽顶具有透气孔,侧边荧光带设计,便于夜间作业;

-符合标准:EN812:2012 防碰撞安全帽;

-帽檐5厘米。

AP7804 详情图.JPG.jpg

属性
帽檐长度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加