咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DELTAPLUS/代尔塔ABS M型安全帽国际版102106 蓝/白
商品编号
AP7803
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
AP7803 BLUE
AP7803 WHITE
重量
419g
419g
销售价 数量
 
35.60
35.60

商品详情

商品名称:DELTAPLUS/代尔塔ABS M型安全帽国际版102106 蓝/白
商品编号:AP7803 WHITE

经典M型ABS安全帽,带透气孔,8点式织物内衬,排汗带;

-旋钮式后箍调节;

-材质:ABS;

-重量:419g;

-本产品符合欧标EU 2016/425规定,并符合以下欧洲标准:EN397:2012/A1:2012,同时符合美标ANSI Z89.1-2009。

AP7803 详情图.png

AP7803 详情图.JPG.jpg

属性
重量
419g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加