咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HONEYWELL/霍尼韦尔 TRIPPER系列低帮翻毛皮安全鞋 SP2010511  防砸防静电 
商品编号
AP2004
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
AP2004 35
AP2004 36
AP2004 37
AP2004 38
AP2004 39
AP2004 40
AP2004 41
AP2004 42
AP2004 43
AP2004 44
AP2004 45
AP2004 46
AP2004 47
内部长度
225mm
230mm
235mm
240mm
245mm
250mm
255mm
260mm
265mm
270mm
275mm
280mm
285mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:HONEYWELL/霍尼韦尔 TRIPPER系列低帮翻毛皮安全鞋 SP2010511  防砸防静电 
商品编号:AP2004 35

AP2004 详情图.jpg

属性
内部长度
225mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加