咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SolidPro M 大面积粉刷工具
商品编号
087083
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
长度 × 宽度
  • 30X100
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
087083 30X100
刚性刷毛布置
刚性刷毛材料
刚性刷毛长度
刷头宽度
应用
应用范围
背心
分级
PBT 天然猪鬃混合
61mm
100mm
刷涂
分散涂料;立面涂料;墙面涂料
70%
销售价 数量
 
167.73
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 30X100
数量:

商品详情

商品名称:SolidPro M 大面积粉刷工具
商品编号:087083 30X100
技术说明

大面积粉刷工具选用人造猪鬃混合毛,交错排列,经过硫化工艺。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加