咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
立式工具柜 置物盘款
商品编号
A94715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A94715 4
A94715 6
A94715 8
A94715 EMPTY
宽度
抽屉数量
横架数量
深度
高度
717mm
4
16
750mm
2000mm
717mm
4
24
750mm
2000mm
717mm
4
32
750mm
2000mm
717mm
4
750mm
2000mm
销售价 数量
 
34475.67
38136.78
41797.91
27153.41

商品详情

商品名称:立式工具柜 置物盘款
商品编号:A94715 EMPTY

Assembly table use
柜子承载能力 kg: 1200

属性
宽度
717mm
抽屉数量
4
横架数量
深度
750mm
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加