咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电工作椅
商品编号
A92761
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92761 ESD
十字底座直径
十字支座材料
十字支座规格
底架规格
座椅面材料
椅面宽度
椅面深度
靠背 高度
颜色 椅面材料
高度调整方式
550mm
碳钢,电镀
底脚垫
五臂撑脚
聚酯发泡
410mm
400mm
250mm
黑色
气动升降
销售价 数量
 
969.77
  • 商品详情

商品详情

商品名称:防静电工作椅
商品编号:A92761 ESD

特征

  • 气杆升降:气动升降,通过美国BIFMA安全耐久测试认证,且有太平洋保险公司承保。

  • 防静电黑色脚轮采用碳纤维材质,使用过程中,不会在地面上留下任何痕迹。

  • 体积电阻106-109Ω。

  • 散件发货,安装过程不需要任何工具,正常情况下安装一把椅子只需3分钟。


提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术参数
安全证书
获得认证的安全性
防静电
EGB/ESD
高度调整范围
360mm - 500mm
椅子承重
120kg
客户自行安装
属性
十字底座直径
550mm
十字支座材料
碳钢,电镀
十字支座规格
底脚垫
底架规格
五臂撑脚
座椅面材料
聚酯发泡
椅面宽度
410mm
椅面深度
400mm
靠背 高度
250mm
颜色 椅面材料
黑色
高度调整方式
气动升降
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加