咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可换头可调脱跳式扭矩扳手
商品编号
A65750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65750 25
A65750 50
A65750 100
A65750 200
A65750 340
分度值:1 刻度 =
总长度 L
扭矩范围
用于插套工具的接口
重量
0.2Nm
260mm
5Nm - 25Nm
9×12mm
390g
0.5Nm
260mm
10Nm - 50Nm
9×12mm
410g
1Nm
357mm
20Nm - 100Nm
9×12mm
520g
1Nm
476mm
40Nm - 200Nm
14×18mm
1180g
1.5Nm
667mm
70Nm - 340Nm
14×18mm
1510g
销售价 数量
 
1283.87
1303.20
1403.00
1500.21
1810.41

商品详情

商品名称:可换头可调脱跳式扭矩扳手
商品编号:A65750 25

技术说明

可换头设计,快脱设计方便快速更换插件。铬钼钢扁管设计,截面小,便于狭小空间操作。每一支独立包装,拥有唯一的编码,方便追溯。TPR注塑手柄,握感舒适。视窗设计,窗口刻度清晰易读。方便的扭矩调节设计。外拉尾帽“解锁”,进行扭矩设定,退回尾帽,锁定扭矩。

属性
分度值:1 刻度 =
0.2Nm
总长度 L
260mm
扭矩范围
5Nm - 25Nm
用于插套工具的接口
9×12mm
重量
390g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加