咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX电子式扭矩扳手
商品编号
A65534
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A65534 30R
A65534 135J
A65534 135S
A65534 200S
A65534 340S
A65534 500K
A65534 850K
供电
总长度 L
所含电池数量
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
方形驱动插口
显示
最大扭矩
标准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
读数可进行转换
重量
电池驱动
409mm
2
±3%
1.5Nm - 30Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
数字
30Nm
DIN EN ISO 6789
制造商的检验记录
电子
扭矩
声学的
可调整
kgfm
650g
电池驱动
409mm
2
±3%
6.8Nm - 135Nm
右向和左向拧紧
3/8inch
数字
135Nm
DIN EN ISO 6789
制造商的检验记录
电子
扭矩
声学的
可调整
lbfin
750g
电池驱动
409mm
2
±3%
6.8Nm - 135Nm
右向和左向拧紧
1月2日inch
数字
135Nm
DIN EN ISO 6789
制造商的检验记录
电子
扭矩
声学的
可调整
lbfin
900g
电池驱动
532mm
2
±2%
10Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
数字
200Nm
DIN EN ISO 6789
制造商的检验记录
电子
扭矩
光学
可调整
kgfm
1240g
电池驱动
652mm
2
±2%
17Nm - 340Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
数字
340Nm
DIN EN ISO 6789
制造商的检验记录
电子
扭矩
光学
可调整
lbfin
1400g
电池驱动
942mm
2
25Nm - 500Nm
右向和左向拧紧
3/4inch
数字
500Nm
DIN EN ISO 6789
制造商的检验记录
电子
扭矩
可调整
3150g
电池驱动
1232mm
2
42.5Nm - 850Nm
右向和左向拧紧
3/4inch
数字
850Nm
DIN EN ISO 6789
制造商的检验记录
电子
扭矩
可调整
3700g
销售价 数量
 
2366.67
2244.86
2244.86
2418.88
2575.50
6021.09
7622.08

商品详情

商品名称:HOLEX电子式扭矩扳手
商品编号:A65534 135J

标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
应用

扭矩控制;无论是单个螺纹接合,还是小批量生产,都可以实现受控的螺栓拧紧。
精度

顺时针方向 ±1.5%,逆时针方向 ±2%。
技术说明

坚固的扭矩扳手,配有抗冲击外壳、双色手柄、大屏显示器和可切换式棘轮扳手。可通过大型调节按键轻松操作。一旦达到额定扭矩,通过灯光蜂鸣双信号扭矩报讯。具有峰值保持模式和追踪模式以供选择。三分钟无操作自动关机,节约电量。
度量单位:N.m, in.lb, ft.lb,kgm。

属性
供电
电池驱动
总长度 L
409mm
所含电池数量
2
扭力测量精度
±3%
扭矩范围
6.8Nm - 135Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
方形驱动插口
3/8inch
显示
数字
最大扭矩
135Nm
标准
DIN EN ISO 6789
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
扭矩
触发信号装置
声学的
触发值可调节性
可调整
读数可进行转换
lbfin
重量
750g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加