咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
端面顶尖 带莫氏锥柄 / 圆柱形
商品编号
327465
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 3
  • 4
  • 5
  • D32
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
327465 3
327465 4
327465 5
327465 D32
最大主体直径
柄直径 Ds
规格
重量
长度 C
75mm
67mm
莫氏锥
2.6kg
148mm
75mm
67mm
莫氏锥
2.7kg
170mm
75mm
67mm
莫氏锥
3.6kg
197mm
75mm
55mm
圆柱形
2.3kg
148mm
销售价 数量
 
15780.13
15985.05
16224.15
21518.35
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 3
  • 4
  • 5
  • D32
数量:

商品详情

商品名称:端面顶尖 带莫氏锥柄 / 圆柱形
商品编号:327465 3

适用于

车床回转顶尖,编号 321720、321750 和 321770。
可选附件

随动垫圈编号 327470 - 327486 和旧版本编号 327601 - 327651、定心尖编号 327488、锥形套管编号 327492。
技术说明

带弹性定心尖的端面顶尖。随动垫圈平面贴合时定心尖夹紧,确保无间隙、稳定的夹紧情况。通过完全打磨的机械装置实现高径向跳动精度,无定心尖和随动垫圈,适用于右旋和左旋。具有弹簧力的完全机械结构。通过液压液体确保无泄漏。可在软模制钳口中直接夹紧偏高凸肩上的头部。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加