咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
男式衬衫 COTTON TEC®
商品编号
090299
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090299 2XL
090299 3XL
090299 L
090299 M
090299 S
090299 XL
性别
通用款
通用款
通用款
通用款
通用款
通用款
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
男女通用尺码:
数量:

商品详情

商品名称:男式衬衫 COTTON TEC®
商品编号:090299 2XL

技术说明

高品质舒适 HAKRO COTTON TEC® 衬衫或女上衣。外层采用精美棉质平纹针织物表面。内网材料采用功能性纤维 TRIACTIVE®。4 孔纽扣,交叉缝制,更加稳固。具有温度调节和透气特性。经过防缩水预处理。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加