咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
POLO衫 Performance
商品编号
090206
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090206 2XL
090206 3XL
090206 L
090206 M
090206 S
090206 XL
切口
性别
材料
特殊服务
男女通用尺码
系列
通用款
男式
棉,聚酯
纺织品精加工
2XL
Performance
通用款
男式
棉,聚酯
纺织品精加工
3XL
Performance
通用款
男式
棉,聚酯
纺织品精加工
L
Performance
通用款
男式
棉,聚酯
纺织品精加工
M
Performance
通用款
男式
棉,聚酯
纺织品精加工
S
Performance
通用款
男式
棉,聚酯
纺织品精加工
XL
Performance
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:POLO衫 Performance
商品编号:090206 2XL

技术说明

高品质的马球衫,50% 棉 50% 聚酯材料。性能功能性均格外出色,归功于易于护理且耐磨损的混合材料。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加