咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD防静电 欧标容器台车
商品编号
971970
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • TE37
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
971970 TE37
倾斜角度可以调节
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
最大承重量
每个平台的承重量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
滚轮材料
装卸面深度
装载面宽度
轮子直径
重量
静电性能
高度
30degrees
1300mm
2
250kg
50kg
2
670mm
TPE
610mm
1240mm
125mm
85kg
EGB/ESD
1735mm
销售价 数量
 
15935.99
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • TE37
数量:

商品详情

商品名称:ESD防静电 欧标容器台车
商品编号:971970 TE37

标准

DIN EN 61340-5-1
颜色

浅灰色类似 RAL 7035 ESD 粉末涂层。
提示

为了节省运费,以零部件形式交付。供货时不提供安装服务。
合适的欧标容器参见编号 972350。
应用

适用于带有放电地板饰层的 EPA。通过轮子接地,不需要单独的接地接口。所有塑料部件均为放电设计,以防止表面带电。
技术说明

ESD 导电欧标容器台车采用稳固的钢结构。平台由卷边金属板制成,可以 280 mm 的间隔调节。平台组装灵活并且可以倾斜调节 15° 和 30° 以便取物。最底下的平台和框架固定连接,无法倾斜。ESD 导电 Haptoprene® 握柄,采用抗冲击型聚丙烯。导电车轮:2 个固定轮和 2 个导向轮(带固定器)配有无痕 TPE 覆层,轮毂采用滚柱轴承,带护线器。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加