咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HAZET压缩空气冲击螺丝刀 短型
商品编号
079191
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 9012M-1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079191 9012M-1
压缩空气接头
工作噪音
工具装夹尺寸
工具装夹驱动型式
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大扭矩
最大空气消耗
最大螺栓直径(8.8-12.9)
最高转速
连接螺纹
重量
长度
1/4inch
92.2dB(A)
1/2inch
四方
13.49m/s2
10mm
678Nm
127.4l/min
M20
8800min-1
NPT
1.27kg
80mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 9012M-1
数量:

商品详情

商品名称:HAZET压缩空气冲击螺丝刀 短型
商品编号:079191 9012M-1

技术说明

超紧凑型冲击螺丝起子,配有 Jumbo 锤钻冲击机构、单手
换向和三档右旋功能。1200 Nm 最大释放扭矩。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加