咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HAZET气动角度冲击螺丝起子 Twin Turbo
商品编号
079194
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 9012ATT
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079194 9012ATT
压缩空气接头
工作噪音
工具装夹尺寸
工具装夹驱动型式
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大扭矩
最大空气消耗
最大螺栓直径(8.8-12.9)
最高转速
连接螺纹
重量
长度
1/4inch
90.1dB(A)
1/2inch
四方
4.89m/s2
10mm
500Nm
113l/min
M20
8000min-1
NPT
1.3kg
277mm
销售价 数量
 
2641.14
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 9012ATT
数量:

商品详情

商品名称:HAZET气动角度冲击螺丝起子 Twin Turbo
商品编号:079194 9012ATT

技术说明

配有旋摆机构的 Twin Turbo 冲击螺丝刀,确保出色的
可达性。双锤撞锤。550 Nm 最大释放扭矩。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加