咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CLEANING Tower H 型 可装配移动式
商品编号
987113
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • L
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
987113 L
宽度
承重量
有效宽度
有效深度
深度
系列
重量
高度
750mm
150kg
690mm
180/ 330mm
750mm
CLEANING Tower UNI Line
115kg
2290mm
销售价 数量
 
21413.42
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • L
数量:

商品详情

商品名称:CLEANING Tower H 型 可装配移动式
商品编号:987113 L

颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。不可配置。
提示

配套的纸巾参见 Hoffmann 目录第 2 册或我们 eShop 中的编号 089103 规格尺寸 W,089105 规格尺寸 W,089127 规格尺寸 W。
技术说明

用于直接获取清洁设备的模块化清洁塔。H 型非对称 CLEANING Tower 完整配备有 2 个材料收集器和 Easyfix 纸卷架。材料收集器可通过随附的 Easyfix 底板悬挂到孔壁板上。
所有外壁和中间壁的每个侧面均带有孔壁板 9×9 mm /网格尺寸 37 mm,用于安装孔壁板配件以及 Easyfix 挂钩和支架。带有清洁图标的无烟煤色附件用于快速可视化。选配的可上锁的门确保了安全存放。门不可与纸卷架组合使用。
供货范围

CLEANING Tower,编号 987103,规格尺寸 L;2 × 编号 987125,规格尺寸 25;1 × 编号 955805,规格尺寸 1。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加