咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全鞋 便鞋 白色 7131030,SB
商品编号
092961
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092961 35
092961 36
092961 37
092961 38
092961 39
092961 40
092961 41
092961 42
092961 43
092961 44
092961 45
092961 46
092961 47
092961 48
安全鞋的欧盟尺码
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
销售价 数量
 
991.89
991.89
991.89
991.89
991.89
1021.77
991.89
991.89
991.89
991.89
991.89
991.89
991.89
991.89

商品详情

商品名称:安全鞋 便鞋 白色 7131030,SB
商品编号:092961 35

标准

EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
技术说明

X-LIGHT 系列的便鞋安全鞋。

  • 光面皮革材质的面料,白色。

  • 可调节的脚跟带,固定。

  • 可更换抗菌鞋垫。

  • 防滑 PU 运动鞋底。

  • 适合厨房。


属性
安全鞋的欧盟尺码
35
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加