咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凉拖鞋,黑色 4085, OB
商品编号
092959
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092959 34
092959 35
092959 36
092959 37
092959 38
092959 39
092959 40
092959 41
092959 42
092959 43
092959 44
092959 45
092959 46
092959 47
092959 48
安全鞋的欧盟尺码
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
销售价 数量
 
765.19
765.19
765.19
765.19
765.19
765.19
788.24
765.19
765.19
765.19
765.19
765.19
765.19
765.19
765.19

商品详情

商品名称:凉拖鞋,黑色 4085, OB
商品编号:092959 34

标准

EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC
技术说明

NATURE 系列的高跟凉鞋。

  • 光面皮革材质的面料。

  • 皮革覆盖的软木鞋垫。

  • 两个配有魔术搭扣的可调节式脚背带。

  • 橡胶运动鞋底,防滑。


属性
安全鞋的欧盟尺码
34
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加