咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压夹头 performance Master Chuck
商品编号
307635
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307635 6
307635 8
307635 10
307635 12
307635 16
307635 20
307635 25
307635 32
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
调整行程 V
50mm
6mm
73mm
26mm
10mm
50mm
8mm
73mm
28mm
10mm
50mm
10mm
83mm
30mm
10mm
52.5mm
12mm
83mm
32mm
10mm
52.5mm
16mm
87mm
38mm
10mm
52.5mm
20mm
87mm
38mm
10mm
70mm
25mm
95mm
56mm
75mm
32mm
100mm
60mm
销售价 数量
 
7920.25
7920.25
7920.25
7920.25
7920.25
7920.25
8132.94
8132.94

商品详情

商品名称:液压夹头 performance Master Chuck
商品编号:307635 6

供货范围

包含六角十字扳手。
应用

采用适合粗加工和精加工操作的通用设计。用于夹持柄部公差 h6 的刀具。
可选附件

冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890;缩径套编号 302140;302135 302145 302147 相应规格尺寸 12 和编号 302150;302155;302160;302165 相应规格尺寸 20。
技术说明

  • 特别适用于高动态铣削应用。

  • 通过 FEM(有限元方法)优化的外轮廓 – 通过最大刚度、更长刀具使用寿命、更高单位时间切削量体现出坚固耐用的特性,适用于所有加工策略。

  • 带 RFID / Balluff 芯片孔。

  • 轴向长度可调节,调节范围 10mm。

  • 使用变径套。

  • 超过 4 小时耐高温达 170°C。

  • 与标准液压夹头相比,夹紧次数最多可增加 10 倍。

  • 夹紧螺栓的拧紧力矩非常低,易于操作。

  • 获得专利的新型液压夹紧系统,拥有可靠耐用的优质同轴度。


属性
外径 D
50mm
夹紧直径 D1
6mm
悬伸长度 A 尺寸
73mm
直径 D2
26mm
调整行程 V
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加