咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显量表 刻度,0.01 mm
商品编号
434262
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434262 12,5
供电
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量力
测量范围
电池类型
系列
装夹柄直径 h6
误差范围
读数可进行转换
电池驱动
33mm
59.8mm
081560 CR2032
1
C1
0.65 – 0.90N
0mm - 12.5mm
纽扣电池
DIALTRONIC
8mm
0.01mm
0.01inch
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:数显量表 刻度,0.01 mm
商品编号:434262 12,5

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
可选附件

备用和特种探头,编号 424900;434910;434915。数据线编号 498928。
技术说明

数显量表,带有大尺寸的 LCD 显示。刻度盘可旋转 270°,使测量值显示能够针对大量应用得到最佳调整。
功能

调零/预设,输出测量值,可切换计数方向。按钮栏可锁定,待机模式。

属性
供电
电池驱动
壳体厚度
33mm
外壳直径
59.8mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
C1
测量力
0.65 – 0.90N
测量范围
0mm - 12.5mm
电池类型
纽扣电池
系列
DIALTRONIC
装夹柄直径 h6
8mm
误差范围
0.01mm
读数可进行转换
0.01inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加