咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快装刀柄
商品编号
589313
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 30
  • 210S
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
589313 30
589313 210S
刀柄形状
柄部扳手开口度
配套适用的孔锯直径
六角
9.5mm
14mm - 30mm
六角
12.7mm
32mm - 210mm
销售价 数量
 
503.20
688.95
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 30
  • 210S
数量:

商品详情

商品名称:快装刀柄
商品编号:589313 30

供货范围

配套提供高速钢定心钻。
提示

用于夹紧至六角刀柄以外的固定式机器,选用钻夹头(编号 342220,规格尺寸 16/16)及相应插套刀柄。
适用于 MK2 锥柄,例如插套刀柄,编号 342500,规格尺寸 2/16。
技术说明

快速更换安装柄,无需工具即可更换孔锯和定心钻头(拉动、旋转、卡入)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加