咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 弹簧刀柄 AD 型
商品编号
302752
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用于 ER 弹簧夹套尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302752 16
302752 20
302752 25
302752 32
ER 夹紧扳手
备用 ER 夹紧螺母
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
用于 ER 弹簧夹头
16
16
28mm
0.5mm - 10mm
100mm
16
20
20
34mm
1mm - 13mm
100mm
20
25
25
42mm
1mm - 16mm
100mm
25
32
32
50mm
2mm - 20mm
100mm
32
销售价 数量
 
1369.72
1369.72
1390.13
1390.13
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 弹簧刀柄 AD 型
商品编号:302752 16

应用

用于在符合 DIN 6499 标准 A 型和 B 型的弹簧夹套中装夹带有圆柱形刀柄的刀具。
供货范围

包括 ER 夹紧螺母。
可选附件

ER 弹簧夹套,编号 308881 − 309434,ER 夹紧扳手,编号 309680 - 309745 或编号 613300。
拧紧销(AB),编号 308760 − 308802;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
提示

配套的装夹螺母,编号 309580 或 309610。
技术说明

内外锥面经过研磨加工。

  • 所有柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。动平衡精度 G2.5/25000 rpm。

  • 夹紧螺母经过精密调平(G2.5/25000 rpm)。

  • 带有涂层的精密夹紧螺母优化磨损特性与力矩传递。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加